Beli kunci t set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Mulai

    Rp90.900

    TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Deskripsi:
    Tekiro T Type Socket Wrench 3 Pcs Atau Kunci Sok Soket T Set 8 10 12Tekiro Kunci Sock T digunakan untuk membuka mengencangkan dan memasang mur, skrup, baut pada kendaraan atau peralatan anda lain nya.Dengan panjang hingga 300 mm alat ini cukup nyaman digunakan untuk menjangkauposisi yang cukup tahan lama- Kunci Sock 8 mm- Kunci Sock 10 mm- Kunci Sock 12 mm100% Original
    atribut:
    • Number of Pcs: 3
  2. monotaro 40pcs Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro 40pcs Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sok
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
  3. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  4. Kennedy M6 Replacement Mandrel
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy M6 Replacement Mandrel
    Deskripsi:
    Replacement Mandrels for Kennedy Rivet Nut Inserters. Notes- Includes 1x replacement mandrel- Designed for Kennedy Rivet Nut Inserters - sold separately- Image shown is the M3 model
    atribut:
    • Size: M6
    • For use with: Kennedy Rivet Nut Inserter
    • Number of Nozzles: 1
    • Product Type: Spare Nozzels
  5. HARDEN Mini Pliers Set (Tang Jepit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    HARDEN Mini Pliers Set (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja karbon-Poles akhir nikel-Gagang TPR ergonomis yang diperkeras dengan frekuensi tinggi dan nyaman -Pemotongan lebih mudah, cengkeraman yang kuat.-Membengkokkan dan menarik kawat logam jarum.-Tang Pemotong Diagonal Mini 4.5" -Untuk memotong diameter kurang dari 2mm, kawat logam jarum.-Tang Kombinasi Mini 4.5" -Pemotongan lebih mudah, cengkeraman yang kuat.-Membengkokkan dan menarik kawat logam jarum.-Memotong kabel kecil.-Menjepit bagian logam.PEMELIHARAANJaga agar perkakas tangan bersih dan sedikit diminyaki. Untuk mencegah produk berkarat, bersihkan permukaan dan oleskan cat minyak anti karat.
    atribut:
    • Size (inch): 4.5
  6. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. HARDEN Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp79.900

    HARDEN Screwdriver Set (Obeng)
    Deskripsi:
    Set Obeng Isi 6 Isi: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150,SL5x100, SL6x150
  8. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  9. JTC Brake Spring Pliers
    Mulai

    Rp319.900

    JTC Brake Spring Pliers
    atribut:
    • Overall Length (mm): 310
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  12. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  13. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  14. TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

  15. INGCO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp319.900

    INGCO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    INGCO 6-Pcs Go-Through Screwdriver Set // Obeng Ketok Tembus Magnet Plus Minus
    atribut:
    • Set Content: 1pc SL6.5x6x100, 1pc SL6.5x6x150, 1pc SL8.0x8x200, 1pc PH2x6x100, 1pc PH2x6x150, 1pc PH3x8x200
  16. Kenmaster Tang
    Mulai

    Rp83.900

    Kenmaster Tang
    atribut:
    • Type: Potong, Lancip, Kombinasi
    • Size (inch): 6
  17. KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
Daftar Harga kunci t set Terbaru October 2026
TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)Rp90.900
JTC Socket Set (Set Kunci Sok)Rp329.900
monotaro 40pcs Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp299.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Rp26.900
Kennedy M6 Replacement MandrelRp119.900
MAXPOWER Socket Wrench 6pt 1/2 Inch Set (Set Kunci Sok)Rp299.900
HARDEN Mini Pliers Set (Tang Jepit)Rp75.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
HARDEN Screwdriver Set (Obeng)Rp79.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)